Ekstrakcijska naprava, sistemska oprema GDE 18V-16

Št. art.: 1600A0051M
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
Vrsta izdelka Odsesovalna priprava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1600A0051M
EAN/GTIN 3165140819893
Številka proizvajalca 1600A0051M
L-število L00590 742

Opis

Opis:

  • Sistemska oprema GDE 18V-16, Akumulatorski sesalnik GDE 18V-16 Professional je optimalen sistem za odstranjevanje prahu
  • Ima filter HEPA za zbiranje prahu, ki odstrani 99,97 % vseh delcev, večjih od 0,3 mikrona
  • Ta sesalnik prahu ima funkcijo samodejnega vklopa, ki se samodejno vklopi med vrtanjem in izklopi dve sekundi po sprostitvi stikala vrtalnega kladiva
  • Ta enota je zasnovana za odsesavanje prahu v povezavi z vrtljivimi kladivi GBH 18V-26 Professional in GBH 18V-26 F Professional pri delu v betonu in zidovih
  • Značilnosti modela GDE 18V-16 Professional vključujejo samodejno napajanje, napravo za usmerjanje in indikator količine prahu

Lastnosti:

  • Teža: 1 kg
  • Skladen z: GBH 18V-26 in GBH 18V-26 F
  • Max. Premer vrtalnika: 16 mm
  • Maksimalna globina vrtanja: 100 mm

Obseg dobave:

  • Kartonska škatla

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.