Osnovno telo univerzalnega orodja odstranjevanje zarobka 18,5 mm

Št. art.: 156770 18,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za premer izvrtine d (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

z notranjim hlajenjem ne
za ⌀ izvrtine 18,5 mm
Mera za programiranje e 12 mm
Prevesna dolžina L1 80 mm
Celotna dolžina L 125 mm
⌀ držala Ds 16 mm
primerna velikost rezila 5
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156770 18,5
EAN/GTIN 4067263965015
Številka proizvajalca 156770 18,5

Opis

Izvedba:

Za odstranjevanje zarobkov na sprednji in zadnji strani izvrtin v enem postopku. Preprosto rokovanje na vseh strojih in hitra menjava nožev za odstranjevanje zarobka. Orodje za odstranjevanje zarobka je sestavljeno iz osnovnega telesa, noža za odstranjevanje zarobka in pritrdilnega vijaka.

Uporaba:

Primerno za namizne, stoječe ali stebrne vrtalne stroje, običajne rezkalne stroje in CNC obdelovalne centre. Bodite pozorni na stabilne pogoje vpenjanja. Ni primerno za ročne stroje.

Opomba:

Nož ni vključen v obseg dobave. Ustrezni nož št. 156775 naročite posebej. Pritrdilni vijak je zajet v obseg dobave. Nadomestni pritrdilni vijak je na voljo pod št. 156780.