{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
z notranjim hlajenjem | ne | |
za ⌀ izvrtine | 14,5 mm | |
Mera za programiranje e | 12 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 80 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
primerna velikost rezila | 5 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 156770 14,5 | |
EAN/GTIN | 4067263964933 | |
Številka proizvajalca | 156770 14,5 |