Premični stolp 0,75 x 3,0 m s stabilizatorjem Višina ploščadi 7,35 m

Št. art.: 156746
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka oder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156746
    EAN/GTIN 4031405940390
    Številka proizvajalca 156746

    Opis

    Opis:

    • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
    • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
    • Stabilno in prilagodljivo zahvaljujoč zložljivim konzolam
    • Idealno tudi za namestitev ob steni ali za ozke prehode
    • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
    • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
    • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja zahvaljujoč vtičnim priključkom in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
    • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
    • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Delovne višine do 12,35 m..
    • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
    • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²

    Lastnosti:

    • Število outriggers: 4
    • Delovna višina: 9550 mm
    • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 360 kg
    • Obtežitev odrov, na prostem, bočna struktura: 480
    • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
    • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 140 kg
    • Nosilnost: 2 kN/m2
    • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba na prostem, bočna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Širina podesta: 3242 mm
    • Višina odra: 8650 mm
    • Dolžina odra: 5567 mm
    • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Širina platforme: 750 mm
    • Višina ploščadi: 7550 mm
    • Dolžina ploščadi: 3000 mm

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico