Končna stran prta za širino odrov 0,75 m

Št. art.: 27913
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Pribor za lestve

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 27913
EAN/GTIN 4031405279131
Številka proizvajalca 027913
L-število L90110 851

Opis

Opis:

  • Plošča za pritrditev na sprednji strani

Lastnosti:

  • Širina: 150 mm
  • Višina: 22 mm
  • Dolžina: 668 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico