Kombinirano ravno grezilo 2/33 mm

Št. art.: 156730 2/33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/⌀ grezila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 4
  • Kot grezila: 180
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Prevleka neprevlečeni
    ⌀ grezenja 33 mm
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 4
    Kot grezila 180 stopinj
    Dolžina rezila 24 mm
    ⌀ držala 22 mm
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem da
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za grezenje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156730 2/33
    EAN/GTIN 4033591013414
    Številka proizvajalca 16 821 330

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    40
    Al (kratki odrezki)
    N
    60
    Al > 10% Si
    N
    20
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    25
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    20
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    15
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    10
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Spiralni utori omogočajo odlično odrezavanje in odvajanje odrezkov. Enostavno naknadno brušenje. Grezilo je v držalu varovano proti obračanju.

    Uporaba:

    Z grezenjem vijakov po DIN, ali z ustrezno kombinacijo grezila in čepa je možno izdelati stopničaste izvrtine oz. grezenje tudi izven standarda.

    Opomba:

    Ravna grezila po ponudbi dobavljiva tudi v HSS z opcijsko TIN-prevleko ter prispajkanimi HM-rezili in z ISO-obračalnimi ploščicami, oblika „T“.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico