{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Senk-⌀ | 16,5 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Senkstufenwinkel | 180 Grad | |
Schneidenlänge | 22 mm | |
Schaft-⌀ | 14 mm | |
Norm | Werksnorm | |
Innenkühlung | ja | |
Produktart | Schneideinsatz zum Senken |
Številka izdelka | 156730 1/16,5 | |
EAN/GTIN | 4033591012387 | |
Številka proizvajalca | 16 811 165 |