Premični odri 0,75 x 3,0 m z nosilcem podvozja Višina ploščadi 5,45 m

Št. art.: 156545
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156545
EAN/GTIN 4031405565456
Številka proizvajalca 156545

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Pocinkane jeklene pogonske gredi za prilagodljivo spremembo delovnega položaja (lokacija/struktura)
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
  • Enostavno premikanje odra na dolgem svetlobnem pramenu z odvijanjem osmih vijakov
  • Možna je centralna in bočna konstrukcija
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja od platforme do platforme zahvaljujoč priključnim konektorjem in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
  • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Delovne višine do 12,45 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²
  • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
  • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
  • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

Lastnosti:

  • Delovna višina: 7780 mm
  • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 330 kg
  • Obtežitev odrov, na prostem, bočna struktura: 390 kg
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
  • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 110 kg
  • Nosilnost: 2 kN/m2
  • Razred širine: W06
  • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba na prostem, bočna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 2309 mm
  • Višina odra: 6880 mm
  • Dolžina odra: 3105 mm
  • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
  • Razred tovora: 3
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 5778 mm
  • Dolžina ploščadi: 3000 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.