Ravno grezilo brez čepa 36 mm

Št. art.: 156520 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 375
  • Držalo: Morsekonus

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja 36 mm
Rezalni material HSS
Standard DIN 375
Držalo Morsekonus
za velikost vijakov M22
⌀ izvrtine a 10 mm
Celotna dolžina L 190 mm
Morsekonus MK 3
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,2 mm/v
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156520 36
EAN/GTIN 4045197088086
Številka proizvajalca 156520 36

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Večrezilna grezila s spiralnimi utori in čelno izvrtino za vpetje različnih vodilnih čepov. Pritrditev čepa se izvede z vijakom v grezilu.

Uporaba:

Zaradi zamenljivih vodilnih čepov se lahko eno grezilo uporablja za več vodilnih izvrtin različnih velikosti.

Opomba:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte art. 343000343530.
Mere so prirejene za vijake DIN 912, 6912, 7984 912, 6912, 7984 in ISO 1207. Z ustreznimi vodilnimi čepi je grezila mogoče uporabiti tudi za druge velikosti vijakov ali za stopenjsko grezenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico