{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ grezenja | 26 mm | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | DIN 375 | |
Držalo | Morsekonus | |
za velikost vijakov | M16 | |
⌀ izvrtine a | 8 mm | |
Celotna dolžina L | 180 mm | |
Morsekonus MK | 3 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,2 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Ravna grezila |
Številka izdelka | 156520 26 | |
EAN/GTIN | 4045197088055 | |
Številka proizvajalca | 156520 26 |