Premični odri 0,75 x 3,0 m z nosilci na podvozju Višina ploščadi 3 m

Št. art.: 156347
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka oder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156347
    EAN/GTIN 4031405947672
    Številka proizvajalca 156347

    Opis

    Opis:

    • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
    • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
    • Pocinkane jeklene pogonske gredi za prilagodljivo spremembo delovnega položaja (lokacija/struktura)
    • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
    • Enostavno premikanje odra na dolgem svetlobnem pramenu z odvijanjem osmih vijakov
    • Možna je centralna in bočna konstrukcija
    • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
    • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja od platforme do platforme zahvaljujoč priključnim konektorjem in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
    • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
    • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Delovne višine do 12,45 m..
    • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
    • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²
    • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
    • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
    • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 5260 mm
    • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 70 kg
    • Obtežitev odrov, na prostem, bočna struktura: 160 kg
    • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
    • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 40 kg
    • Nosilnost: 2 kN/m2
    • Razred širine: W06
    • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba na prostem, bočna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Širina podesta: 2309 mm
    • Višina odra: 4360 mm
    • Dolžina odra: 3105 mm
    • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
    • Razred tovora: 3
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Širina platforme: 750 mm
    • Višina ploščadi: 3260 mm
    • Dolžina ploščadi: 3000 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico