DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino 20X10,2 mm

Št. art.: 156220 20X10,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
184 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ grezila 20 mm
    Prevleka neprevlečeni
    ⌀ čepa 10,2 mm
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 373
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    za velikost vijakov M12
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 12,5 mm
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,16 mm/v
    z notranjim hlajenjem ne
    Osnovna izvrtina ⌀ 10,2 mm
    Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 22 mm
    Kot konice 180 stopinj
    Vrsta izdelka Ravna grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156220 20X10,2
    EAN/GTIN 4045197087966
    Številka proizvajalca 156220 20X10,2

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    27
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Grezilo s 3 reziliin spiralnim utorom s fiksnim vodilnim čepom za osnovno izvrtino za navoj.

    Uporaba:

    Grezenje za vijake za notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake z zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).
    Vodilni čep se prilega osnovni izvrtini za navoj.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico