DIN-ravno grezilo za osnovno izvrtino 10X4,2 mm

Št. art.: 156220 10X4,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 10 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 4,2 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo Cilindrično držalo s h9
za velikost vijakov M5
Celotna dolžina L 80 mm
⌀ držala Ds 8 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,12 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 4,2 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 18 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156220 10X4,2
EAN/GTIN 4045197087928
Številka proizvajalca 156220 10X4,2

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s 3 reziliin spiralnim utorom s fiksnim vodilnim čepom za osnovno izvrtino za navoj.

Uporaba:

Grezenje za vijake za notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake z zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).
Vodilni čep se prilega osnovni izvrtini za navoj.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico