Garnitura ravnih grezil v kaseti, 6-delna K

Št. art.: 156420 K
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip K
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
Prevleka neprevlečeni
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156420 K
EAN/GTIN 4045197087997
Številka proizvajalca 156420 K

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
Jeklo < 900 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Garnitura najpogosteje uporabljenih grezil za vijake M3 − M4 − M5 − M6 − M8 − M10.
Ravno grezilo art. 156220 K = osnovna izvrtina

Vsebina:

(⌀ grezila × ⌀ čepa): po 1 kos vel. 6,5×2,5; 8×3,3; 10×4,2; 11×5; 15×6,8; 18×8,5