DIN-ravno grezilo za skoznjo izvrtino 6,5X3,4 mm

Št. art.: 156020 6,5X3,4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
405 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezila 6,5 mm
Prevleka neprevlečeni
⌀ čepa 3,4 mm
Rezalni material HSS
Število rezil Z 3
Standard DIN 373
Držalo Cilindrično držalo s h9
za velikost vijakov M3
za stopnjo kakovosti izvrtine m
Celotna dolžina L 71 mm
⌀ držala Ds 5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,09 mm/v
z notranjim hlajenjem ne
Osnovna izvrtina ⌀ 3,4 mm
Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 14 mm
Kot konice 180 stopinj
Vrsta izdelka Ravna grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 156020 6,5X3,4
EAN/GTIN 4045197087669
Številka proizvajalca 156020 6,5X3,4

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnimi utori. ⌀ čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:
f − za skoznje izvrtine, visoka kakovost površine po DIN ISO 273.
m − za skoznje izvrtine, srednja kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico