DIN-ravno grezilo za skoznjo izvrtino 18X10,5 mm

Št. art.: 156020 18X10,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ grezila D1 × ⌀ čepa D2 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 3
  • Standard: DIN 373
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ grezila 18 mm
    Prevleka neprevlečeni
    ⌀ čepa 10,5 mm
    Rezalni material HSS
    Število rezil Z 3
    Standard DIN 373
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    za velikost vijakov M10
    za stopnjo kakovosti izvrtine f
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 12,5 mm
    Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 0,14 mm/v
    z notranjim hlajenjem ne
    Osnovna izvrtina ⌀ 10,5 mm
    Višina stopnje L1 1. stopnje s posnetim robom 22 mm
    Kot konice 180 stopinj
    Vrsta izdelka Ravna grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 156020 18X10,5
    EAN/GTIN 4045197087775
    Številka proizvajalca 156020 18X10,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    27
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Grezilo s spiralnimi utori. ⌀ čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:
    f − za skoznje izvrtine, visoka kakovost površine po DIN ISO 273.
    m − za skoznje izvrtine, srednja kakovost površine po DIN ISO 273.

    Uporaba:

    Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico