Premični stolp SG 0,75 x 2,45 m s stabilizatorji Višina ploščadi 5,59 m

Št. art.: 155549
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 155549
EAN/GTIN 4031405949607
Številka proizvajalca 155549

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Zahvaljujoč sprednjim ograjam, ki so vsestransko zavarovane, jih je mogoče nastaviti in razstaviti od nivoja do nivoja
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Stabilno in prilagodljivo zahvaljujoč zložljivim konzolam
  • Idealno tudi za namestitev ob steni ali za ozke prehode
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja zahvaljujoč vtičnim priključkom in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
  • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Delovne višine do 12,35 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²

Lastnosti:

  • Število outriggers: 4
  • Delovna višina: 7590 mm
  • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 10 kg
  • Obtežitev odrov, na prostem, bočna struktura: 10 kg
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
  • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 0 kg
  • Nosilnost: 2 kN/m2
  • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba na prostem, bočna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 4243 mm
  • Višina odra: 6690 mm
  • Dolžina odra: 6074 mm
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 5590 mm
  • Dolžina ploščadi: 2450 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico