Premični odri 0,75 x 1,80 m z nosilcem podvozja Višina ploščadi 8,45 m

Št. art.: 154845
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka oder

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 154845
EAN/GTIN 4031405548459
Številka proizvajalca 154845
L-število L90110 905

Opis

Opis:

  • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
  • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
  • Pocinkane jeklene pogonske gredi za prilagodljivo spremembo delovnega položaja (lokacija/struktura)
  • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
  • Enostavno premikanje odra na dolgem svetlobnem pramenu z odvijanjem osmih vijakov
  • Možna je centralna in bočna konstrukcija
  • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
  • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja od platforme do platforme zahvaljujoč priključnim konektorjem in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
  • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
  • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Delovne višine do 12,45 m..
  • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
  • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²
  • Da bi izpolnili zahteve standarda DIN EN 1004-1:2021, je treba ta oder naknadno namestiti
  • Možnost 1 – pretvorba v MSG: 2 za varno sestavljanje, razstavljanje in predelavo so potrebne varnostne letve za sestavljanje (zaloga št. 027991)
  • Možnost 2 – Pretvorba v SG: Ščitnike po dolžini zamenjajte z ogrodjem z valji varnostnih ograj v ustrezni dolžini odra (2 Pro nivojskih enot). Zamenjajte sprednjo stran okvirja ograje (zgornji nivo ploščadi) z nosilnim okvirjem SG spredaj v ustrezni širini. Nad prvo ploščadjo ni diagonalnih opornikov

Lastnosti:

  • Delovna višina: 10580 mm
  • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 80 kg
  • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 210 kg
  • Nosilnost: 2 kN/m2
  • Razred širine: W06
  • Uporaba zunaj, osrednja struktura: Ni dovoljena
  • Zunanja uporaba, stranska konstrukcija: Ni dovoljena
  • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
  • Širina podesta: 2309 mm
  • Višina odra: 9680 mm
  • Dolžina odra: 1905 mm
  • Napotek: Samo z dodatno opremo, ki ustreza standardu DIN EN 1004-1:2021
  • Razred tovora: 3
  • Material: Aluminij
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Širina platforme: 750 mm
  • Višina ploščadi: 8578 mm
  • Dolžina ploščadi: 1800 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico