Premični stolp SG 0,75 x 1,80 m z nosilci podvozja Višina ploščadi 3,26 m

Št. art.: 154344
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka oder

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 154344
    EAN/GTIN 4031405949393
    Številka proizvajalca 154344

    Opis

    Opis:

    • Valjčni oder iz stabilne aluminijaste okrogle cevi z varjenimi okvirji
    • Zahvaljujoč sprednjim ograjam, ki so vsestransko zavarovane, jih je mogoče nastaviti in razstaviti od nivoja do nivoja
    • Vsi deli odra so na voljo tudi ločeno kot nadomestni ali podaljšek
    • Štiri vrtljiva kolesa Ø 200 mm s centrično obremenitvijo, zavorami in vreteni
    • Aluminijaste stranske plošče in ograjni okvir z integriranim kolenskim trakom za zaščito pred padci
    • Sestavljanje in razstavljanje brez orodja zahvaljujoč vtičnim priključkom in pritrdilnim elementom za hitro sprostitev
    • Majhna teža posameznih delov za enostavno rokovanje
    • Na voljo so različne dolžine ploščadi (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
    • Delovne višine do 12,54 m..
    • GS-testiran v skladu z DIN EN 1004
    • Razred tovora/skupina odrov 3: 2,0 kN/m²

    Lastnosti:

    • Delovna višina: 5260 mm
    • Obtežitev odrov, na prostem, osrednja struktura: 10 kg
    • Obtežitev odrov, na prostem, bočna struktura: 0 kg
    • Balastni oder, znotraj, osrednja struktura: 0 kg
    • Obtežitev odrov, v zaprtih prostorih, bočna struktura: 0 kg
    • Nosilnost: 2 kN/m2
    • Uporaba zunaj, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba na prostem, bočna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba v notranjosti, centralna konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Uporaba znotraj, stranska konstrukcija: Možna in dovoljena
    • Širina podesta: 2809 mm
    • Višina odra: 4360 mm
    • Dolžina odra: 1905 mm
    • Material: Aluminij
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Širina platforme: 750 mm
    • Višina ploščadi: 3260 mm
    • Dolžina ploščadi: 1800 mm

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico