Podaljšek za električni izvijač od 1,1/2″ do 2,1/2″.

Št. art.: 1531220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Garnitura izvijacev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1531220
EAN/GTIN 4010886815496
Številka proizvajalca 1531220

Opis

Opis:

S kvadratnim pogonom po DIN 3121, ISO 1174, oblika F in H
GEDORE specialno jeklo, brušeno

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 40,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1.1/2″
  • kvadratni pogon [metrični]: 63 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 2.1/2
  • Skupna dolžina [mm]: 93 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: brušeno
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico