Komplet ključev z dvojno vtičnico 12 kosov 8-19 mm

Št. art.: 1527312
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1527312
    EAN/GTIN 4010886815045
    Številka proizvajalca 1527312
    L-število L60160 1099

    Opis

    Opis:

    Najbolj priljubljene velikosti v kompletu
    Trdna zasnova z dvema šestkotnima vtičnicama
    Globoke luknje nad šestkotnimi robovi za namestitev dolgih vijakov z navojem
    Na poševni strani se luknja pojavi na odprtem in se tako lahko uporabi tudi za namestitev stružnice
    Hromirana

    Lastnosti:

    • Površina: kromiran
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico