Komplet izvijačev XL, s kroglično glavo v držalu 8 kosov 2-10 mm

Št. art.: 1523988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1523988
EAN/GTIN 4010886815038
Številka proizvajalca 1523988
L-število L60160 346

Opis

Opis:

Za vijake s šesterokotnim nastavkom, zelo dolgi, s krogličnim koncem
Metrični
Posekani delovni konci poenostavijo vstavljanje v glavo vijaka
Hrom vanadijevo jeklo 59CrV4, kromirano
Pravilno kaljeno in kaljeno, za dolgo življenjsko dobo
Neprekinjena zrnatost jekla - polna trdnost, žilavost in prožnost
V modrem plastičnem vstavnem držalu (LDPE)

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna širina [mm]: 75 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Material: 59CrV4
  • Površina: kromiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: da
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico