Šestiložni ključi L XL, Šestiložni ključ s kroglico 6 mm

Št. art.: 6370680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6370680
EAN/GTIN 4010886637067
Številka proizvajalca 6370680
L-število L60160 3127

Opis

Opis:

Krom-vanadijevo jeklo 59CrV4, kromirano

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 186 mm
  • Dolžina rezila: 186 mm
  • Dolžina rezila 2: 38 mm
  • Material: 59CrV4
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 6,0
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: da
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico