{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 10 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 334 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 2,5 mm | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150820 10 | |
EAN/GTIN | 4045197087218 | |
Številka proizvajalca | 150820 10 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo, oblika C 60° 10 mm
po ponudbi
Na zalogi
434 kosov na zalogi
14,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.038 kosov na zalogi
13,95 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.039 kosov na zalogi
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.266 kosov na zalogi
16,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
67 kosov na zalogi
114,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
168,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni | neprevlečeni |
Celotna dolžina L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 46 mm | 50 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kot konice stožčastega grezila | 60 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj | 60 stopinj |
Standard | DIN 334 | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Tovarniški standard |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS | HSS E | VHM | VHM |
⌀ držala Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |