{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Število rezil Z | 5 | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | H | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 5,5 mm | |
Celotna dolžina L | 67 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje f v jeklo < 60 HRC | 0,08 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Osnovna izvrtina ⌀ | 5,5 mm | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150386 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086655 | |
Številka proizvajalca | 150386 25 |