Stožčasto grezilo VHM 90°, neprevlečeni, Zunanji ⌀ Dc: 16,5mm

Št. art.: 150386 16,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
46 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ Dc (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: VHM
  • Število rezil Z: 5
  • Standard: Tovarniški standard
  • Tip: H

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 16,5 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material VHM
Število rezil Z 5
Standard Tovarniški standard
Tip H
Držalo Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem ne
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od 4,5 mm
Celotna dolžina L 60 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v jeklo < 60 HRC 0,05 mm/v
Toleranca držala h9
Barvni prstan rdeča
Osnovna izvrtina ⌀ 4,5 mm
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150386 16,5
EAN/GTIN 4045197086631
Številka proizvajalca 150386 16,5

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
P
30
Jeklo < 1100 N/mm
P
18
Jeklo < 1400 N/mm
P
8
Jeklo < 55 HRC
H
8
Jeklo < 60 HRC
H
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
8
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
6
Ti > 850 N/mm²
S
6
Grafit, GFK, CFK
N
5
mokro maks.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Zelo čvrsta konstrukcija, z več rezili, specialna geometrija za največjo obremenljivost. Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja. Za materiale, ki se težko obdelujejo. Glava iz karbidne trdine je prilotana na držalo.
Primerna tudi za Hardox 500.

Opomba:

Pri uporabi obvezno upoštevajte pogoje stabilnosti!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico