{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 19 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
minimalni ⌀ grezila za izvrtino od | 3,5 mm | |
Celotna dolžina L | 63 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Toleranca držala | h9 | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150175 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085818 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stožčasto grezilo 90° 19 mm
po ponudbi
Na zalogi
726 kosov na zalogi
18,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
600 kosov na zalogi
25,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 19 | 19 |
Prevleka | neprevlečeni | neprevlečeni |
Barvni prstan | brez | brez |
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Celotna dolžina L | 63 | 63 |
Kot konice stožčastega grezila | 90 | 90 |
⌀ držala Ds | 10 | 10 |