Grezilo za posnemanje izvrtin 90° 20

Št. art.: 150065 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
66 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
    Rezalni material HSS
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    za ⌀ izvrtine 15 mm - 20 mm
    ⌀ glave 28 mm
    Celotna dolžina L 85 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 150065 20
    EAN/GTIN 4045197085399
    Številka proizvajalca 150065 20

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    33
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    28
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    17
    INOX < 900 N/mm²
    M
    7
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Specialna geometrija rezil za lahko, lupilno rezanje. Odvajanje odrezkov poteka skozi poševno luknjo v smeri držala.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico