{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zunanji ⌀ | 12,5 mm | |
Prevleka | neprevlečeni | |
Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Število rezil Z | 1 | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
Celotna dolžina L | 50 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
Barvni prstan | brez | |
Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |
Številka izdelka | 150050 12,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085306 | |
Številka proizvajalca | 150050 12,5 |