Enorezno stožčasto grezilo 90° 25 mm

Št. art.: 150050 25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kot konice stožčastega grezila: 90
  • Rezalni material: HSS
  • Število rezil Z: 1
  • Držalo: Cilindrično držalo s h9

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 25 mm
Prevleka neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila 90 stopinj
Rezalni material HSS
Število rezil Z 1
Držalo Cilindrično držalo s h9
Celotna dolžina L 75 mm
⌀ držala Ds 12 mm
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Stopenjska in stožčasta grezila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 150050 25
EAN/GTIN 4045197085337
Številka proizvajalca 150050 25

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
33
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
27
INOX < 900 N/mm²
M
7
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Grezila imajo aksialno-radialno brušeno prosto ploskev stožca, kar omogoča posnemanje in grezenje brez poskakovanja orodja. Zato ima obdelana površina visoko kakovost. Velik prostor za odrezke za dobro odvajanje odrezkov. Ta grezila je možno brusiti na ravni cepilni ploskvi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico