{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Notranji in zunanji ⌀ | 4,9 mm | |
Standard | DIN 377 | |
za metrične navojne svedre DIN 352 | M4,5 – M8 | |
⌀ D | 11 mm | |
Celotna dolžina | 110 mm | |
Vrsta izdelka | Podaljšek |
Številka izdelka | 149400 4,9 | |
EAN/GTIN | 4045197857293 | |
Številka proizvajalca | 149400 4,9 |