Podaljški, Notranji in zunanji ⌀: 2,1mm

Št. art.: 149400 2,1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji in zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 377

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranji in zunanji ⌀ 2,1 mm
Standard DIN 377
za metrične navojne svedre DIN 352 M1 – M2,6
⌀ D 6 mm
Celotna dolžina 60 mm
Vrsta izdelka Podaljšek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 149400 2,1
EAN/GTIN 4045197857224
Številka proizvajalca 149400 2,1

Opis

Izvedba:

Kaljeni in pocinkani. Zunanji in notranji 4-kotnik imata enako mero.

Uporaba:

Za podaljševanje kratkih navojnih svedrov (npr. DIN 351/352/2181/5157), povrtal in drugih orodij s 4-kotnim držalom.

Opomba:

Podaljški za strojne navojne svedre z držalom, npr. po DIN 371/374/376, glejte art. 338400.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico