{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 6,3 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1 − M10 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Celotna dolžina | 175 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148410 1 | |
EAN/GTIN | 4062406208172 | |
Številka proizvajalca | 148410 1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo 1
po ponudbi
Na zalogi
2.149 kosov na zalogi
7,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
13,40 €
10,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
527 kosov na zalogi
19,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 175 | 175 | 175 |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |