{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 1814 | |
⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 5 mm | |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1−M8 | |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Celotna dolžina | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre |
Številka izdelka | 148410 0 | |
EAN/GTIN | 4062406208165 | |
Številka proizvajalca | 148410 0 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavljivo držalo 0
po ponudbi
Na zalogi
1.687 kosov na zalogi
6,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
429 kosov na zalogi
18,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.799 kosov na zalogi
12,65 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Celotna dolžina | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
⌀ območja vpenjanja | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm | 2 mm - 5 mm |
za ročne navojne svedre DIN 352 | M1−M8 | M1−M8 | M1 − M8 |
za ⌀ ročnega povrtala DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm | 2,5 mm - 6,5 mm |
Vrsta izdelka | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre | Držala za navojne svedre |