{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 5/8-18 UNF | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | 2A | |
Korakov na colo | 18 | |
⌀ navoja | 15,88 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 14 mm | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142620 5/8-18 | |
EAN/GTIN | 4045197084958 | |
Številka proizvajalca | 142620 5/8-18 |