{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | 3/8-24 UNF | |
Vrsta navoja | UNF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | 2A | |
Korakov na colo | 24 | |
⌀ navoja | 9,53 mm | |
Zunanji ⌀ | 30 mm | |
Višina | 11 mm | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 142620 3/8-24 | |
EAN/GTIN | 4045197084927 | |
Številka proizvajalca | 142620 3/8-24 |