{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | W5/16 | |
Vrsta navoja | BSW | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Korakov na colo | 18 | |
⌀ navoja | 7,94 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Kakovost | polfina | |
Smer rezanja | desni | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141550 W5/16 | |
EAN/GTIN | 4045197084491 | |
Številka proizvajalca | 141550 W5/16 |