Navojne čeljusti, BSW: W3

Št. art.: 141550 W3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

BSW Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: BSW
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS
  • Standard: EN 22568

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja W3
Vrsta navoja BSW
Kot profila 55 stopinj
Rezalni material HSS
Standard EN 22568
Korakov na colo 3,5
⌀ navoja 76,2 mm
Zunanji ⌀ 120 mm
Višina 36 mm
Kakovost polfina
Smer rezanja desni
Vrsta izdelka Navojne čeljusti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141550 W3
EAN/GTIN 4062406223960
Številka proizvajalca 141550 W3

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
Jeklo < 500 N/mm
P
Jeklo < 750 N/mm
P
Olje
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Sklenjena, predhodno zarezana izvedba. ≥ M3 z obojestranskim lupilnim rezom olajša začetek rezanja in odvaja odrezke v smeri rezanja. Prisekani del 1 3/4 koraka navoja.

Uporaba:

Za cevni navoj po standardu BSW BS84 v srednjem tolerančnem polju.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico