{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M18×1,5 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1,5 mm | |
Zunanji ⌀ | 45 mm | |
Višina | 14 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141070 18X1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406233525 | |
Številka proizvajalca | 141070 18X1,5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Navojne čeljusti HSS 18X1,5
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
52,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
71,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
116,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi
79,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 45 | 45 | 45 | 45 |
Velikost navoja | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 | M18×1,5 |
Višina | 14 | 14 | 14 | 14 |
Smer rezanja | desni | desni | desni | desni |
Rezalni material | HSS | HSS | HSS E | HSS E |
Korak | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Kakovost | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |