{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M8×1 | |
Vrsta navoja | MF | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | HSS | |
Standard | EN 22568 | |
Kakovost | DIN 13 6g | |
Smer rezanja | desni | |
Korak | 1 mm | |
Zunanji ⌀ | 25 mm | |
Višina | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti |
Številka izdelka | 141070 8X1 | |
EAN/GTIN | 4062406233464 | |
Številka proizvajalca | 141070 8X1 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Navojne čeljusti HSS, MF: 8X1
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
26,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
99 kosov na zalogi
36,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
56,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi
38,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zunanji ⌀ | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Kot profila | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj | 60 stopinj |
Vrsta navoja | MF | MF | MF | MF |
Višina | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Standard | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Korak | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Vrsta izdelka | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti | Navojne čeljusti |