Notranji mikrometer, zamenljive cevke, 2-8″, s 3 cevkami, kaljena merilna površina

Št. art.: 141-208
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 141-208
EAN/GTIN 4946368380971
Številka proizvajalca 141-208

Opis

Opis:

Ta notranji mikrometer z zamenljivimi palicami vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive palice omogočajo merilna območja do 1000 mm. Na vsakem podaljšku je označeno merilno območje Praktični ročaj za uporabo v globokih vrtinah do 300 mm merilnega območja.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 2 - 8
Stopnjevanje: 0,001″
Lestvica: boben in tulec lestvice sta mat kromirana
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico