Notranji mikrometer, zamenljive cevi, 2-2,5", utrjena merilna površina

Št. art.: 141-026
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 141-026
EAN/GTIN 4946368380964
Številka proizvajalca 141-026
L-število L40010 14760
Proizvajalec Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ta notranji mikrometer z zamenljivimi palicami vam ponuja naslednje prednosti: Zamenljive palice omogočajo merilna območja do 1000 mm. Na vsakem podaljšku je označeno merilno območje Praktični ročaj za uporabo v globokih vrtinah do 300 mm merilnega območja.

Lastnosti:

Natančnost: ±(6+L/50) µm* *L = maks. Merilna dolžina (mm) ±[0,0003+0,00005 (R/2)]″
Razdelitev lestvice: 0,01 mm
Merilno območje: 2 - 2,5″
Inč-Metrični: Inč

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico