VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, AlTiN, UNF: 10-32

Št. art.: 139738 10-32
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 0,01 € /kos.
  • 0,01 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

UNF Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: UNF; UNF-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master TM
Velikost navoja 10-32 UNF
Prevleka AlTiN
Vrsta navoja UNF; UNF-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da
Smer rezanja desno
Korak navoja 0,794 mm
Korakov na colo 32
Nazivni ⌀ DC 3,81 mm
Dolžina rezila Lc 9,1 mm
Dolžina držala Ls 36,8 mm
Celotna dolžina L 58 mm
⌀ držala Ds 6 mm
⌀ vratu D1 5,75 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 9,86 mm
Število zob Z 4
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,04 mm
Uporaba pri načinu vrtanja do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini
Delitev rezil neenakomerna
Kot grezila 90 stopinj
⌀ navoja 4,83 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 4
Barvni prstan zelena
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139738 10-32
EAN/GTIN 4067263126959
Številka proizvajalca 139738 10-32

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
220
Al (kratki odrezki)
N
220
Al > 10% Si
N
180
Jeklo < 500 N/mm
P
140
Jeklo < 750 N/mm
P
130
Jeklo < 900 N/mm
P
120
Jeklo < 1100 N/mm
P
90
Jeklo < 1400 N/mm
P
80
Jeklo < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

VHM-navojni rezkar z neenakomerno delitvijo rezil in večjim številom rezalnih robov. Z neenakomerno delitvijo rezil se dosežeta izboljšan miren tek in daljša življenjska doba orodij.
Novo razvita univerzalna geometrija in visokozmogljiva prevleka za uporabo v širokem spektru materialov.
  • Občutno zmanjšanje vibracij zaradi neenakomerne delitve rezil.
  • Korigiran profil navoja za preprečevanje popačenja navoja.
  • Večje število rezalnih robov.
  • Najnovejša generacija prevleke HiPIMS na osnovi AlTiN.
  • Večje število rezalnih robov
  • Nova prevleka za optimalno odpornost proti obrabi

Prednosti:

Grezilo na strani držala za 90°-grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku.

Uporaba:

Za UNF enotni grobi navoj ASME-B1.1.

Opomba:

Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA
Oblika HB: naročite s št. 139738 + 129100 HB
Oblika HE: naročite s št. 139738 + 129100 HE

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Master TM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico