{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M6 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 1 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | |
Dolžina rezil Lc | 12,5 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 68 mm | |
⌀ držala Ds | 8 mm | |
⌀ vratu D1 | 6,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 13,4 mm | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | zelena | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 12,5 mm | |
Serija | Master TM | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139653 M6 | |
EAN/GTIN | 4045197957764 | |
Številka proizvajalca | 139653 M6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM stebelni navojni rezkar GARANT Master TM, z grezilom 2×D, TiAlN, M: M6
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
203,00 €
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi
219,00 €
197,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
171,50 €
155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
192,00 €
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
192,00 €
156,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število vpenjalnih utorov | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče | za notranje varnostne obroče |
z notranjim hlajenjem | da | ne | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ DC | 4,7 mm | 4,8 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |
Dolžina rezil Lc | 12,5 mm | 12,5 mm | 15,5 mm | 12,5 mm | 15,47 mm | 9,47 mm |
Število zob Z | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini; do 2,5×D pri skoznji izvrtini | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini |