{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | M4 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | M; M-LH | |
Kot profila | 60 stopinj | |
Rezalni material | VHM | |
Standard za navoje | DIN 13 | |
Držalo | DIN 6535 HA s h6 | |
Korak navoja | 0,7 mm | |
Nazivni ⌀ DC | 3,14 mm | |
Dolžina rezil Lc | 5,98 mm | |
Dolžina držala Ls | 36 mm | |
Celotna dolžina L | 47 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
⌀ vratu D1 | 4,5 mm | |
Vrednost za programiranje grezenja L1 | 6,5 mm | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Število zob Z | 4 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini | |
Kot grezila | 90 stopinj | |
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC | 0,008 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Število vpenjalnih utorov | 4 | |
Barvni prstan | rdeča | |
Notranja/zunanja uporaba | za notranje varnostne obroče | |
Globine navoja | 5,98 mm | |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar |
Številka izdelka | 139652 M4 | |
EAN/GTIN | 4045197199638 | |
Številka proizvajalca | 139652 M4 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Stebelni navojni rezkar 1,5×D M4
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
64 kosov na zalogi
166,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
194,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi
124,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
Dolžina držala Ls | 36 | 28 | 28 | 36 |
Rezalni material | VHM | VHM | VHM | VHM |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini ;do 1,5×D pri skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini ;do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini ;do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 2×D pri zaprti izvrtini ;do 2×D pri skoznji izvrtini |
⌀ držala Ds | 6 | 5 | 4 | 6 |
Vrsta izdelka | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar | Navojni rezkar |