Stebelni navojni rezkar 1,5×D, TiAlN, M: M12

Št. art.: 139652 M12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

M Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: M; M-LH
  • Kot profila: 60
  • Rezalni material: VHM
  • Standard za navoje: DIN 13
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost navoja M12
Prevleka TiAlN
Vrsta navoja M; M-LH
Kot profila 60 stopinj
Rezalni material VHM
Standard za navoje DIN 13
Držalo DIN 6535 HA s h6
Korak navoja 1,75 mm
Nazivni ⌀ DC 9,37 mm
Dolžina rezil Lc 18,57 mm
Dolžina držala Ls 45 mm
Celotna dolžina L 82 mm
⌀ držala Ds 14 mm
⌀ vratu D1 13,5 mm
Vrednost za programiranje grezenja L1 19,7 mm
z notranjim hlajenjem ne
Število zob Z 5
Uporaba pri načinu vrtanja do 1,5×D pri zaprti izvrtini; do 1,5×D pri skoznji izvrtini
Kot grezila 90 stopinj
Podajanje fz v jeklo < 60 HRC 0,018 mm
Toleranca držala h6
Število vpenjalnih utorov 5
Barvni prstan rdeča
Notranja/zunanja uporaba za notranje varnostne obroče
Globine navoja 18,57 mm
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 139652 M12
EAN/GTIN 4045197199683
Številka proizvajalca 139652 M12

Tabela aplikacije

Jeklo < 1400 N/mm
P
30
Jeklo < 55 HRC
H
35
Jeklo < 60 HRC
H
30
Jeklo < 65 HRC
H
27
Jeklo < 67 HRC
H
25
suho
 

Opis

Izvedba:

Korigirani navojni profil za rezkanje natančnih notranjih navojev, (pazite na čvrsto vpetje).
S stranskim grezilom za izdelavo 90° grezenja.

Prednosti:

Grezenje in vrezovanje navoja v enem delovnem koraku!

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico