Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E G3/8

Št. art.: 139472 G3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

G Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta navoja: G
  • Kot profila: 55
  • Rezalni material: HSS E
  • Standard: DIN 2189
  • Kakovost: ISO 228 X

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost navoja G3/8
    Prevleka TiAlN
    Vrsta navoja G
    Kot profila 55 stopinj
    Rezalni material HSS E
    Standard DIN 2189
    Kakovost ISO 228 X
    Oblika prisekanega dela C
    Držalo Cilindrično držalo s h9
    z notranjim hlajenjem ne
    Uporaba pri načinu vrtanja do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini
    Smer rezanja desni
    Korak navoja 1,337 mm
    Korakov na colo 19
    ⌀ navoja 16,66 mm
    Celotna dolžina L 100 mm
    ⌀ držala Ds 12 mm
    4-kotno držalo □ 9 mm
    ⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost 16,05 mm
    Število vpenjalnih utorov 3
    Barvni prstan zelena
    Število rezil Z 3
    Globine navoja 49,98 mm
    Vrsta izdelka Oblikovalci navoja

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 139472 G3/8
    EAN/GTIN 4045197447104
    Številka proizvajalca 139472 G3/8

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    23
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    23
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    22
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    22
    INOX < 900 N/mm²
    M
    11
    CuZn
    N
    12
    Uni
     
    Olje
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    DIN 2189 (≈ DIN 5156). Z mazalnimi utori; optimalen učinek mazanja tudi pri globokih navojih.
    Najzmogljivejša prevleka TiAN in prevleka za lažje drsenje, manjša obraba in manjša nagnjenost k zvaritvi materiala.

    Uporaba:

    Za cilindrični cevni navoj DIN-ISO 228/1 (ni primerno za zveze s tesnenjem v navoju).

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico