{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/2 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E | |
Standard | DIN 2189 | |
Kakovost | ISO 228 X | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,814 mm | |
Korakov na colo | 14 | |
⌀ navoja | 20,96 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 16 mm | |
4-kotno držalo □ | 12 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 20,05 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 7 | |
Barvni prstan | zelena | |
Število rezil Z | 7 | |
Globine navoja | 62,88 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139472 G1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197447111 | |
Številka proizvajalca | 139472 G1/2 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E G1/2
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
131,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
270,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
239,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
189,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Prevleka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
Velikost navoja | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | da | ne |
Globine navoja | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja | Oblikovalci navoja |