{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G3/8 | |
Prevleka | TiAlN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Kakovost | ISO 228 X | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 1,337 mm | |
Korakov na colo | 19 | |
⌀ navoja | 16,66 mm | |
Celotna dolžina L | 100 mm | |
⌀ držala Ds | 12 mm | |
4-kotno držalo □ | 9 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 16,05 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 8 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 8 | |
Globine navoja | 49,98 mm | |
Serija | Master Form | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139415 G3/8 | |
EAN/GTIN | 4062406384012 | |
Številka proizvajalca | 139415 G3/8 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Form Steel strojni oblikovalci navoja z mazalnimi utori HSS-E-PM, TiAlN, G: G3/8
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
147,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
94,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
181,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
184,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Število vpenjalnih utorov | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 |
Kot profila | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj | 55 stopinj |
⌀ navoja | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm | 16,66 mm |
Korak navoja | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm | 1,337 mm |
4-kotno držalo □ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini |