{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost navoja | G1/8 | |
Prevleka | TiN | |
Vrsta navoja | G | |
Kot profila | 55 stopinj | |
Rezalni material | HSS E PM | |
Standard | DIN 2189 | |
Kakovost | ISO 228 X | |
Oblika prisekanega dela | C | |
Držalo | Cilindrično držalo s h9 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Uporaba pri načinu vrtanja | do 3 × D pri zaprti izvrtini; do 3×D pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Smer rezanja | desni | |
Korak navoja | 0,907 mm | |
Korakov na colo | 28 | |
⌀ navoja | 9,73 mm | |
Celotna dolžina L | 90 mm | |
⌀ držala Ds | 7 mm | |
4-kotno držalo □ | 5,5 mm | |
⌀ osnovne izvrtine, orientacijska vrednost | 9,25 mm | |
Število vpenjalnih utorov | 6 | |
Barvni prstan | modra | |
Število rezil Z | 6 | |
Globine navoja | 29,19 mm | |
Vrsta izdelka | Oblikovalci navoja |
Številka izdelka | 139400 G1/8 | |
EAN/GTIN | 4045197509604 | |
Številka proizvajalca | 139400 G1/8 |